ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ALU-TEC 62 2.0 ESD LG S2 W10 MT48
Veiligheidsschoen Alu-Tec 62 ESD S2
Zie technische informatieReferenties
Atlas:15800 S2 48
Rubix:22889204
EAN:4043692331256

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ALU-TEC 62 2.0 ESD LG S2 W10 MT48
alu-tec 62 | ESD, Breedte 10, EN ISO 20345 S2 SRC, Laag, alu-tec® aluminium neus, SOFT-Nubuck leder, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,72 excl. BTW
/ paar
€ 120,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
48