ATLAS VEIL.SCHOEN ALU-TEC 625 XP 2.0 ESD LG S3 W12 MT38
Veiligheidsschoen Alu-Tec 625 ESD S3 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:15412 S3 38
Rubix:22888471
Fabrikant:15412-38
EAN:4043692331041

Productdetails : ATLAS VEIL.SCHOEN ALU-TEC 625 XP 2.0 ESD LG S3 W12 MT38
alu-tec 625 XP | ESD, Breedte 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Laag, alu-tec® aluminium neus, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, SOFT-Nubuck leder, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,84 excl. BTW
/ paar
€ 126,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
38