ATLAS VEIL.SCHOEN ALU-TEC 735 2.0 XP ESD HG S3 W10 MT39
Veiligheidsschoen Alu-Tec 735 XP S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:36200 S3 39
Rubix:22882602
Fabrikant:36200 39
EAN:4043692108247

Productdetails : ATLAS VEIL.SCHOEN ALU-TEC 735 2.0 XP ESD HG S3 W10 MT39
Een voelbare reductie van het gewicht verhoogt het loopcomfort van een veiligheidsschoen. Bij de echte lichtgewichten onder de veiligheidsschoenen horen de ATLAS® alu-tec® modellen. Er wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige kwaliteit aluminium. Deze lichte schoen verhoogt het goede gevoel en biedt de hoogste veiligheid.
Sterke punten
• Veiligheidsschoen hoog EN ISO 2345 S3 CI
• XP tussenzool
• Neusbescherming
• Veiligheidsreflectoren
• Aktiv-X® binnenvoering
• Waterproofleder
• XP tussenzool
• Neusbescherming
• Veiligheidsreflectoren
• Aktiv-X® binnenvoering
• Waterproofleder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,84 excl. BTW
/ paar
€ 126,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
39