BATA VEILIGHEIDSSCHOEN BICKZ 731 ESD HG S3 W MT43
Veiligheidsschoen Bickz 731 S3 ESD Hoog
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:706-27236-43
Rubix:22208248
Fabrikant:706-27363-43
EAN:8712843626218

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN BICKZ 731 ESD HG S3 W MT43
De Bickz 731 heeft een composiet neus en een composiet middenzool die de voet beschermt tegen scherpe voorwerpen. Deze veiligheidsschoen heeft een PU neusbescherming om het Nubuck leer te beschermen. De voering van de Bickz 731 is gemaakt van textiel wat de schoen laat ademen. De loopzool van deze veiligheidsschoen is hittebestendig en gemaakt van rubber met antislip technologie.
Sterke punten
• Antislip; antistatisch
• schokabsorptie
• verwisselbare inlegzool
• ademende materialen
• schokabsorptie
• verwisselbare inlegzool
• ademende materialen
Toepassingen
• Automotive
• Food and Beverages
• Building & Construction
• Chemical
• Logistics & Transport
• Electricity
• Agriculture
• Heavy industry
• Light industry
• Food and Beverages
• Building & Construction
• Chemical
• Logistics & Transport
• Electricity
• Agriculture
• Heavy industry
• Light industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,33 excl. BTW
/ paar
€ 116,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
