ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN CF 2 BLACK 2.0 ESD LG S1 W10 MT38
Veiligheidsschoen CF 2 Black S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:76500 S1 38
Rubix:22882686
EAN:4043692002309

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN CF 2 BLACK 2.0 ESD LG S1 W10 MT38
De nieuwe CF zooltechnologie bereikt de beste slipremming op gladde, olie-achtige en vettige ondergronden. Deze zool is universeel inzetbaar, uiterst slijtvast en werkelijk een lichtgewicht. Een betrouwbare stap in de toekomst.
Sterke punten
• Veiligheidsschoen laag conform EN ISO 2345 S1
• Neusbescherming
• Actief ademende Aktiv-X® binnenvoering
• Veiligheidsreflectoren
• MPU-zooltechnologie
• Gewrichtsondersteunend PPS-dempingssysteem
• Neusbescherming
• Actief ademende Aktiv-X® binnenvoering
• Veiligheidsreflectoren
• MPU-zooltechnologie
• Gewrichtsondersteunend PPS-dempingssysteem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,37 excl. BTW
/ paar
€ 126,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
38