ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN CL 20 2.0 ESD LG S2 W12 MT46
Veiligheidsschoen CL 20 S2 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:87512 S2 46
Rubix:A0098589
Fabrikant:87512-46
EAN:4043692205236

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN CL 20 2.0 ESD LG S2 W12 MT46
CL 20 | ESD, Breedte 12, EN ISO 20345 S2 SRC, MPU Light zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | laag |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s2 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,27 excl. BTW
/ paar
€ 122,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
46