ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL CL 46 2.0 ESD S1 W10 MT38
Veiligheidsschoen CL 46 S2
Zie technische informatieReferenties
Atlas:24200 S1 38
Rubix:22886230
Fabrikant:24200-38
EAN:4043692295404

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL CL 46 2.0 ESD S1 W10 MT38
CL 46 | ESD, Breedte 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klittebandsluiting, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | laag |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,88 excl. BTW
/ paar
€ 120,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
38