EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN CLAY LG S3 ESD METAALVRIJ D MT 47
VEILIGHEIDSSCHOEN CLAY LG S3 METAALVRIJ D MT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:980549-47
Rubix:A0078240
Fabrikant:MM98054947
EAN:8715316150258

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN CLAY LG S3 ESD METAALVRIJ D MT 47
Eigenschappen van de Clay
Veiligheidsklasse S3
Buitenzool GripForce® Easy Twist
Voering Hydro-Tec® Sanitized Silver
Gewicht/Paar (gram) 1148
Tussenzool PU
Antislip SRC
Materiaal Nubuck / Oil Nubuck
Artikelnummer EMM-934549
Productomschrijving
The Street Born Safety Shoe.
Als je graag sportschoenen of sneakers draagt, maar je werk veiligheidsschoenen vereist, zoek dan niet verder. RuffNeck is een compromisloze veiligheidsschoen met de uitstraling van een echte sneaker. De naam dankt de schoen aan de unieke hakconstructie ('rough neck') die bijzonder goed ondersteunt. Tel hier de versterkte, shockabsorberende zolen bij op en je krijgt een schoen die enkels, schenen en gewrichten beschermt tegen overbelasting en blessures. Kies een LoNeck of een HiNeck, maar kies in ieder geval voor een RuffNeck.
Veiligheidsklasse S3
Buitenzool GripForce® Easy Twist
Voering Hydro-Tec® Sanitized Silver
Gewicht/Paar (gram) 1148
Tussenzool PU
Antislip SRC
Materiaal Nubuck / Oil Nubuck
Artikelnummer EMM-934549
Productomschrijving
The Street Born Safety Shoe.
Als je graag sportschoenen of sneakers draagt, maar je werk veiligheidsschoenen vereist, zoek dan niet verder. RuffNeck is een compromisloze veiligheidsschoen met de uitstraling van een echte sneaker. De naam dankt de schoen aan de unieke hakconstructie ('rough neck') die bijzonder goed ondersteunt. Tel hier de versterkte, shockabsorberende zolen bij op en je krijgt een schoen die enkels, schenen en gewrichten beschermt tegen overbelasting en blessures. Kies een LoNeck of een HiNeck, maar kies in ieder geval voor een RuffNeck.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,18 excl. BTW
/ paar
€ 129,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
47