ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XR DUO 455 HI HRO LG S3 W12 MT42
Veiligheidsschoen Duo Soft 455 S3 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:3112 S3 42
Rubix:22881355
EAN:4043692128696

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XR DUO 455 HI HRO LG S3 W12 MT42
Duo Soft 455 HI1 HRO, Breedte 12, EN ISO 20345 S3 SRC HI1 HRO, Laag, penetratiebeschermende tussenzool, Waterproofleder, DUOSOFT® zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Hittebestendige loopzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,87 excl. BTW
/ paar
€ 118,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen