ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN DUO SOFT 735 HI HRO HG S3 W12 MT47
Veiligheidsschoen Duo Soft 735 S3 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:64812 S3 47
Rubix:22881373
Fabrikant:64812-47
EAN:4043692149257

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN DUO SOFT 735 HI HRO HG S3 W12 MT47
Duo Soft 735 HI1 HRO, Breedte 10, EN ISO 20345 S3 SRC HI1 HRO, Hoog, penetratiebeschermende tussenzool, Waterproofleder, DUOSOFT® zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Beschermneus, Hittebestendige loopzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 47 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Middenvoet bescherming | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | waterproof leder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,72 excl. BTW
/ paar
€ 120,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
47