ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL ERGO-MED 360 2.0 S1 W10 MT42
Veiligheidsschoen Ergo-Med 360 Blueline S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:87700 S1 42
Rubix:22886378
EAN:4043692171739

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL ERGO-MED 360 2.0 S1 W10 MT42
ERGO-MED 360 blueline, Breedte 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klittebandsluiting, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, Veiligheidsreflectoren, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,52 excl. BTW
/ paar
€ 126,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
42