ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 460 2.0 LG S2 W14 MT48
Veiligheidsschoen Ergo-Med 460 Blueline S2 W14
Zie technische informatieReferenties
Atlas:872144814
Rubix:22885360
EAN:4043692188058

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 460 2.0 LG S2 W14 MT48
ERGO-MED 460 blueline, Weite 14, Breedte 14, EN ISO 20345 S2 SRC, Laag, Waterproofleder, XN zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Veiligheidsreflectoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,46 excl. BTW
/ paar
€ 185,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
48