ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 465 2.0 XP LG S3 W14 MT37
Veiligheidsschoen Ergo-Med 465 Blueline S3 W14
Zie technische informatieReferenties
Atlas:86914 S3 37
Rubix:22886532
EAN:4043692222226

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 465 2.0 XP LG S3 W14 MT37
ERGO-MED 465 XP blueline, Weite 14, Breedte 14, EN ISO 20345 S3 SRC, Laag, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Waterproofleder, XN zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,46 excl. BTW
/ paar
€ 185,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
37