ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 465 2.0 XP LG S3 W10 MT40
Veiligheidsschoen Ergo-Med 465 Blueline S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:86900 S3 40
Rubix:22886490
EAN:4043692172019

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 465 2.0 XP LG S3 W10 MT40
ERGO-MED 465 XP blueline, Breedte 10, EN ISO 20345 S3 SRC, Laag, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Waterproofleder, XN zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,30 excl. BTW
/ paar
€ 127,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
40