ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 600 2.0 LG S2 W10 MT39
Veiligheidsschoen Ergo-Med 600 Blueline S2
Zie technische informatieReferenties
Atlas:86700 S2 39
Rubix:22886603
EAN:4043692174198

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 600 2.0 LG S2 W10 MT39
ERGO-MED 600 blueline, Breedte 10, EN ISO 20345 S2 SRC, Laag, SOFT-Nubuck leder, XN zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Veiligheidsreflectoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,52 excl. BTW
/ paar
€ 126,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
39