ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 645 2.0 XP LG S3 W12 MT50
Veiligheidsschoen Ergo-Med 645 XP Blueline S3 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:ERGO-MED 645 XP ESD - S3 - W12 - 50
Rubix:22886681
Fabrikant:90712-50
EAN:4043692222158
Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 645 2.0 XP LG S3 W12 MT50
ERGO-MED 645 XP blueline, Breedte 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Laag, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, SOFT-Nubuck leder, XN zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Veiligheidsreflectoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,36 excl. BTW
/ paar
€ 152,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
Select...
