ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 645 2.0 XP LG S3 W13 MT37
Veiligheidsschoen Ergo-Med 645 XP Blueline S3 W13
Zie technische informatieReferenties
Atlas:90713 S3 37
Rubix:22886683
Fabrikant:90713-37
EAN:4043692116198

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 645 2.0 XP LG S3 W13 MT37
ERGO-MED 645 XP blueline, W13, Breedte 13, EN ISO 20345 S3 SRC, Laag, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, SOFT-Nubuck leder, XN zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Veiligheidsreflectoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,85 excl. BTW
/ paar
€ 145,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
37