ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 645 2.0 XP LG S3 W14 MT39

Veiligheidsschoen Ergo-Med 645 XP Blueline S3 W14

Zie technische informatie
Referenties
Atlas:90714 S3 39
Rubix:22886699
Fabrikant:90714-39
EAN:4043692099972
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 645 2.0 XP LG S3 W14 MT39
Technische samenvatting
EU Schoenmaat39
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 645 2.0 XP LG S3 W14 MT39


ERGO-MED 645 XP blueline, W14, Breedte 14, EN ISO 20345 S3 SRC, Laag, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, SOFT-Nubuck leder, XN zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Veiligheidsreflectoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat39
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
153,46 excl. BTW
/ paar
185,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

EU Schoenmaat

39
Select varianten (15)