ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 645 2.0 XP LG S3 W14 MT49
Veiligheidsschoen Ergo-Med 645 XP Blueline S3 W14
Zie technische informatieReferenties
Atlas:90714 S3 49
Rubix:22886708
Fabrikant:90714-49
EAN:4043692126869

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 645 2.0 XP LG S3 W14 MT49
ERGO-MED 645 XP blueline, W14, Breedte 14, EN ISO 20345 S3 SRC, Laag, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, SOFT-Nubuck leder, XN zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Veiligheidsreflectoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 49 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,15 excl. BTW
/ paar
€ 222,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
49