ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 735 XP HG S3 W12 MT49
Veiligheidsschoen Ergo-Med 735 XP Blueline S3 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:86512 S3 49
Rubix:22886729
Fabrikant:86512-49
EAN:4043692178226

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 735 XP HG S3 W12 MT49
ERGO-MED 735 XP blueline, Breedte 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoog, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, SOFT-Nubuck leder, outdoor zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 49 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,13 excl. BTW
/ paar
€ 165,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
49