ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 735 XP HG S3 W14 MT45
Veiligheidsschoen Ergo-Med 735 XP S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:86514 S3 45
Rubix:22882501
Fabrikant:86514-45
EAN:4043692179223

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN ERGO-MED 735 XP HG S3 W14 MT45
Veiligheidsschoen Ergo-Med 735 XP W13 met orthopedische oplossingen. Naar keuze verkrijgbaar in speciale breedten. De ATLAS Ergo-Med modellen zijn BGR191 gecertificeerd. Ergotex binnenvoering. Veiligheidsreflectoren. Waterproof leder. PPS-dempingssysteem. Ondoordringebare XP tussenzool. MPU Outdoor zooltechnologie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,46 excl. BTW
/ paar
€ 185,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
45