ATLAS VEILIGHEIDSLAARS ERGO-MED 846 XP ESD S3 W14 MT41
Veiligheidsschoen Ergo-Med Anatomic Bau 846 XP Blueline S3 W14
Zie technische informatieReferenties
Atlas:52114 S3 41
Rubix:22886836
EAN:4043692205045

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSLAARS ERGO-MED 846 XP ESD S3 W14 MT41
ERGO-MED AB 846 XP blueline, Weite 14, Breedte 14, EN ISO 20345 S3 CI SRC, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Waterproofleder, outdoor zooltechnologie, Binnenvoering in imitatiebont, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Beschermneus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,46 excl. BTW
/ paar
€ 185,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
41