ATLAS VEILIGHEIDSLAARS ERGO-MED 846 XP ESD S3 W10 MT40
Veiligheidsschoen Ergo-Med Anatomic Bau 846 XP S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:52100 S3 40
Rubix:22886790
EAN:4043692198026

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSLAARS ERGO-MED 846 XP ESD S3 W10 MT40
ERGO-MED®-speciale breedten staat voor een bijzonder breed pasvormconcept. De modellen zijn naar keuze verkrijgbaar in wijdte 13 en 14 . Dankzij het royale volume in het voorvoetgedeelte blijft de zo belangrijke bewegingsspeelruimte voor de tenen behouden. Druk- en schuurplekken worden voorkomen. De brede pasvorm voorkomt ook het uitwijken naar een verkeerde schoenlengte.
Sterke punten
• Zwarte veiligheidsschoen hoog conform EN ISO 2345 S3
• Waterproofleder
• Bontvoering
• Overneus
• MPU outdoor loopzooltechnologie
• Ondoordringbare XP-tussenzool uit Polyamide-Laminaat
• Waterproofleder
• Bontvoering
• Overneus
• MPU outdoor loopzooltechnologie
• Ondoordringbare XP-tussenzool uit Polyamide-Laminaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,86 excl. BTW
/ paar
€ 131,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
40