ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN GTX 563 XP 2.0 LG S3 W10 MT45
Veiligheidsschoen GTX 563 XP S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:19200 S3 45
Rubix:22887066
EAN:4043692200996

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN GTX 563 XP 2.0 LG S3 W10 MT45
GTX 563 2.0, Breedte 10, EN ISO 20345 S3 SRC, Laag, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Waterproofleder, MPU Light zooltechnologie, Gore-Tex® functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,46 excl. BTW
/ paar
€ 156,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
45