ATLAS GORE-TEX VEILIGHEIDSSCHOEN 565 XP BLUE S3 W12 MT 39
Veiligheidsschoen GTX 565 XP Blueline S3 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:36812 S3 39
Rubix:22887105
EAN:4043692196534

Productdetails : ATLAS GORE-TEX VEILIGHEIDSSCHOEN 565 XP BLUE S3 W12 MT 39
GTX 565 XP blueline, Breedte 12, EN ISO 20345 S3 CI SRC, Hoog, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Waterproofleder, ICE-AGE Outdoor Zooltechnologie, Gore-Tex® functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,15 excl. BTW
/ paar
€ 172,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
39