ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN GTX 575 XP HG S3 W10 MT 45
Veiligheidsschoen GTX 575 S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:60000 S3 45
Rubix:22888728
EAN:4043692074955

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN GTX 575 XP HG S3 W10 MT 45
GTX 575 GORE-TEX, Breedte 10, EN ISO 20345 S3 CI SRC, Hoog, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, SOFT-Nubuck leder, ICE-AGE Outdoor Zooltechnologie, Gore-Tex® functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, Veiligheidsreflectoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,34 excl. BTW
/ paar
€ 163,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
45