Referenties
Atlas:7000 S3 43
Rubix:22882857
Fabrikant:7000-43
EAN:4043692005485

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSLAARS GTX 835 XP S3 W10 MT43
Vooral in het beroepsmatig dagelijks leven met hoog gestelde fysieke eisen en soms extreme belastingen, speelt het juiste schoeisel een belangrijke rol. Invloeden zoals koude en nattigheid van buitenaf, alsmede vochtdamp van binnenuit wordt door de koudebescherming, waterdichtheid en ademende activiteit, effectief tegengegaan. Zo blijft productiviteit behouden en wordt door ziekte gerelateerde uitval geminimaliseerd.
Sterke punten
• Veiligheidslaars conform EN ISO 2345 S3 CI
• XP-tussenzool
• Overneus
• Waterdicht en actief ademend door GORE-TEX binnenvoering
• Speciaal gelooid waterproofleder
• Anatomische pasvorm
• XP-tussenzool
• Overneus
• Waterdicht en actief ademend door GORE-TEX binnenvoering
• Speciaal gelooid waterproofleder
• Anatomische pasvorm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Metaalvrij | nee |
| Middenvoet bescherming | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | waterproof leder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,16 excl. BTW
/ paar
€ 174,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
43