ATLAS VEILIGHEIDSLAARS GTX 935 XP GORE-TEX S3 W10 MT39
Veiligheidsschoen GTX 935 XP S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:75100 S3 39
Rubix:22882874
Fabrikant:75100-39
EAN:4043692138176

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSLAARS GTX 935 XP GORE-TEX S3 W10 MT39
Veiligheidsschoen GTX 935 XP. Betrouwbare waterdichtheid van Gore-Tex voorkomt het binnendringen van vocht maar heeft toch een bijzonder sterke ademende activiteit. Perfecte bescherming het hele jaar door. Waterproof leder. Alu-tec aluminium neus. Veiligheidsreflectoren. Gore-Tex binnenvoering. Klima-Komfort inlegzool. PPS-dempingssysteem. XP tussenzool. MPU outdoor loopzool met grof noppenprofiel. .Werkschoen Werkschoenen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,18 excl. BTW
/ paar
€ 176,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen