ATLAS VEILIGHEIDSLAARS GTX 945 XP THERMO S3 W14 MT46
Veiligheidsschoen GTX 945 XP S3 W14
Zie technische informatieReferenties
Atlas:75514 S3 46
Rubix:22887184
EAN:4043692222752

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSLAARS GTX 945 XP THERMO S3 W14 MT46
GTX 945 XP Thermo blueline, W14, Breedte 14, EN ISO 20345 S3 CI SRC, alu-tec® aluminium neus, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Waterproofleder, ICE-AGE Outdoor Zooltechnologie, Gore-Tex® functionele binnenvoering, Binnenvoering in imitatiebont, 3D - Dempingssysteem, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Ritssluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,06 excl. BTW
/ paar
€ 226,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
46