ATLAS VEILIGHEIDSLAARS GTX 945 XP THERMO S3 W12 MT41

Veiligheidsschoen GTX 945 XP S3

Zie technische informatie
Referenties
Atlas:75512 S3 42
Rubix:22884278
Fabrikant:75512-42
EAN:4043692222615
ATLAS VEILIGHEIDSLAARS GTX 945 XP THERMO S3 W12 MT41
Technische samenvatting
EU Schoenmaat41
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSLAARS GTX 945 XP THERMO S3 W12 MT41


Veiligheidsschoen GTX 945 XP W12. Speciaal wintermodel. Betrouwbare waterdichtheid van Gore-Tex voorkomt het binnendringen van vocht maar heeft toch een bijzonder sterke ademende activiteit. Perfecte bescherming en bij uitstek geschikt voor de koude jaargetijden door Gore-Tex binnenvoering met thermo bontvoering. Vetersluiting met zijdelinge rits. Waterproof leder. Alu-tec aluminium neus. Overneus. Klima-Komfort inlegzool. PPS-dempingssysteem. XP tussenzool. Outdoor loopzool met grof noppenprofiel. Werkschoen Werkschoenen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat41
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
148,81 excl. BTW
/ paar
180,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

EU Schoenmaat

41
Select varianten (12)