ATLAS VEILIGHEIDSLAARS GTX 945 XP THERMO S3 W10 MT38
Veiligheidsschoen GTX 945 XP Thermo S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:75500 S3 38
Rubix:22884246
Fabrikant:75500-38
EAN:4043692220451

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSLAARS GTX 945 XP THERMO S3 W10 MT38
Vooral in het beroepsmatig dagelijks leven met hoog gestelde fysieke eisen en soms extreme belastingen, speelt het juiste schoeisel een belangrijke rol. Invloeden zoals koude en nattigheid van buitenaf, alsmede vochtdamp van binnenuit wordt door de koudebescherming, waterdichtheid en ademende activiteit, effectief tegengegaan. Zo blijft productiviteit behouden en wordt door ziekte gerelateerde uitval geminimaliseerd.
Sterke punten
• Veiligheidsschoen extra hoog conform EN ISO 2345 S3
• CI XP-tussenzool
• Overneus
• Waterdicht en actief ademend door GORE-TEX met thermo-bontvoering
• Speciaal gelooid waterproofleder
• Anatomische pasvorm
• Gewrichtsondersteunend PPS-dempingssysteem
• CI XP-tussenzool
• Overneus
• Waterdicht en actief ademend door GORE-TEX met thermo-bontvoering
• Speciaal gelooid waterproofleder
• Anatomische pasvorm
• Gewrichtsondersteunend PPS-dempingssysteem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,81 excl. BTW
/ paar
€ 180,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
38