EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN BAROCCO HG S3 ESD D MT 43
Veiligheidsschoen Hoog Frontier Zwart S3 - D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:168090-43
Rubix:22223194
EAN:8715316104671

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN BAROCCO HG S3 ESD D MT 43
Je durft elke uitdaging aan in de Frontier, de executive schoen die geen grenzen kent. Handgesneden, handgestikt en afgewerkt met evenveel aandacht voor detail zoals je van een luxe schoenenmerk verwacht. Gemaakt van hoogwaardig Braziliaans volnerf leer voor een extra stijlvolle uitstraling. Als je op zoek bent naar één schoen voor elke gelegenheid, dan is het tijd om de Frontier te ontdekken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | blauw |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Materiaal | volnerf leer |
| Type zool | tpu esd |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,22 excl. BTW
/ paar
€ 226,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
43