EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN MITCHEL HG S3 D MT 53
Veiligheidsschoen Hoog Mitchel S3 - D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:MM13035853
Rubix:22229879

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN MITCHEL HG S3 D MT 53
Mitchel is vrijwel ondoordringbaar en daardoor ideaal als je werkt met metaal. Een perfect geïntegreerde stalen neus beschermt je voeten tegen vallende stukken metaal en alle andere dreigingen van buitenaf. Gripforce® DUO zolen zijn bestand tegen hoge temperaturen en olie- en benzinebestendig. De schoen biedt optimale ventilatie en vocht wordt direct afgevoerd door Hydro-Tec® Sanitized Silver. De extra gepolsterde enkelbescherming “Comfort Sponge” zorgt voor een comfortabel en veilig gevoel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 53 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,42 excl. BTW
/ paar
€ 237,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen