EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN SILVERSTONE HG S2 D MT 42
Veiligheidsschoen Hoog Silverstone blauw/grijs S2 - D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:736540-42
Rubix:22221760
EAN:8715316045394

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN SILVERSTONE HG S2 D MT 42
Een eigentijds ontwerp dat geïnspireerd is op outdoorschoenen en ook de perfecte pasvorm doet daaraan denken. Het nubuckleren buitenwerk zorgt voor goede ondersteuning van de voet en is tegelijkertijd zacht, soepel en comfortabel. Je blijft de hele dag heerlijk fris, dankzij Hydro-Tec® Sanitized Silver, Emma's unieke innovatie voor droge voeten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,94 excl. BTW
/ paar
€ 133,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
42