EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN JORDAN HG S1P METAALVRIJ D MT 40
VEILIGHEIDSSCHOEN JORDAN HG S1P METAALVRIJ D MT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:950549-40
Rubix:A0078554
Fabrikant:MM95054940
EAN:8715316146282

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN JORDAN HG S1P METAALVRIJ D MT 40
Eigenschappen van de Jordan
Veiligheidsklasse S1P
Buitenzool GripForce® Easy Twist
Voering Hydro-Tec® Sanitized Silver
Gewicht/Paar (gram) 1179
Tussenzool PU
Antislip SRC
Materiaal Nubuck / Denim
Artikelnummer EMM-972549
Productomschrijving
RuffNeck - The Street Born Safety Shoe.
The Ruffneck is een veiligheidsschoen en een sneaker ineen. De unieke hakconstructie ('rough neck') ondersteunt bijzonder goed en is ideaal voor het beklimmen van ladders en pallets. Ook in en uit een vrachtwagen stappen gaat probleemloos, zelfs als het glad is. De vrijwel ondoordringbare tussenzool beschermt je tegen scherpe voorwerpen als spijkers en stukken metaal. Deze sneaker met composiet veiligheidsneus, is stoer afgewerkt met denim. Kies een LoNeck of een HiNeck, maar kies in ieder geval voor een RuffNeck.
Veiligheidsklasse S1P
Buitenzool GripForce® Easy Twist
Voering Hydro-Tec® Sanitized Silver
Gewicht/Paar (gram) 1179
Tussenzool PU
Antislip SRC
Materiaal Nubuck / Denim
Artikelnummer EMM-972549
Productomschrijving
RuffNeck - The Street Born Safety Shoe.
The Ruffneck is een veiligheidsschoen en een sneaker ineen. De unieke hakconstructie ('rough neck') ondersteunt bijzonder goed en is ideaal voor het beklimmen van ladders en pallets. Ook in en uit een vrachtwagen stappen gaat probleemloos, zelfs als het glad is. De vrijwel ondoordringbare tussenzool beschermt je tegen scherpe voorwerpen als spijkers en stukken metaal. Deze sneaker met composiet veiligheidsneus, is stoer afgewerkt met denim. Kies een LoNeck of een HiNeck, maar kies in ieder geval voor een RuffNeck.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| Waterbestendig | nee |
| Metaalvrij | ja |
| Type zool | esd |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| UK schoenmaat | 6 |
| Materiaal | nubuck / denim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,06 excl. BTW
/ paar
€ 117,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
EU Schoenmaat
40