EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN NORDIC LG S3 D MT 49
Veiligheidsschoen Laag Nordic bruin/zwart S3 - D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:722546-49
Rubix:22221744
EAN:8715316119491

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN NORDIC LG S3 D MT 49
Het ontwerp van Nordic biedt optimaal comfort voor voeten in alle maten en vormen. Het is een lage versie van Nestor. Het geoliede nubuckleer voelt zacht aan, maar stoot water keihard af. Het lijkt wel alsof het van de schoen afrolt als water van een eend. Nordic is ideaal als je zowel binnen als buiten werkt; je loopt er comfortabel mee van bouwplaats naar kantoor of van magazijn naar vrachtwagen en weer terug.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 49 |
| Hiel | laag |
| Kleur | bruin |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,54 excl. BTW
/ paar
€ 110,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
49