EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN ROCKY LG S3 D MT 48
VEILIGHEIDSSCHOEN ROCKY LG S3 D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:720546-48
Rubix:22222899
EAN:8715316073809

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN ROCKY LG S3 D MT 48
Eigenschappen van de Rocky
Veiligheidsklasse S3
Buitenzool GripForce® Easy Twist
Voering Hydro-Tec® Sanitized Silver
Gewicht/Paar (gram) 1080
Tussenzool PU
Antislip SRC
Materiaal Nubuck / Cordura®
Artikelnummer EMM-720546
Productomschrijving
Rocky by name and nature met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen. Dit is een schoen waar je echt overal mee komt. Een lage versie van Ranger met bovenwerk van zacht en soepel nubuckleer. De anti-slip zolen zorgen ervoor dat je op elk oppervlak recht overeind blijft. Vooral de veelzijdigheid maakt deze schoen ideaal voor iedereen die werkt in transport en logistiek. Hoe nat of glad het ook wordt, met Rocky aan je voeten kun je veilig laden en lossen, klimmen op pallets of in en uit een vrachtwagencabine stappen. In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.
Veiligheidsklasse S3
Buitenzool GripForce® Easy Twist
Voering Hydro-Tec® Sanitized Silver
Gewicht/Paar (gram) 1080
Tussenzool PU
Antislip SRC
Materiaal Nubuck / Cordura®
Artikelnummer EMM-720546
Productomschrijving
Rocky by name and nature met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen. Dit is een schoen waar je echt overal mee komt. Een lage versie van Ranger met bovenwerk van zacht en soepel nubuckleer. De anti-slip zolen zorgen ervoor dat je op elk oppervlak recht overeind blijft. Vooral de veelzijdigheid maakt deze schoen ideaal voor iedereen die werkt in transport en logistiek. Hoe nat of glad het ook wordt, met Rocky aan je voeten kun je veilig laden en lossen, klimmen op pallets of in en uit een vrachtwagencabine stappen. In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,74 excl. BTW
/ paar
€ 121,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
48