ATLAS VEIL.SCHOEN SL 525 XP BLUE 2.0 ESD HG S3 W10 MT40
Veiligheidsschoen S3 SL525 XP ESD
Zie technische informatieReferenties
Atlas:64300 S3 40
Rubix:22883008
Fabrikant:64300 40
EAN:4043692321158

Productdetails : ATLAS VEIL.SCHOEN SL 525 XP BLUE 2.0 ESD HG S3 W10 MT40
SL 525 XP blue | ESD, Breedte 10, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoog, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Waterproofleder, outdoor zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, Beschermneus
Sterke punten
• EN ISO 20345 S3 SRC
• Waterproof leder
• Beschermneus
• 3D-dempingssysteem
• XP - Metaalvrije Penetratiebescherming
• Veiligheidsreflectoren
• aktiv-X binnenvoering
• Anti-statisch tussen 1 x 105 - 3,5 x 107 Ohm
• Outdoor zooltechnologie
• Geschikt voor orthopedische inlegzolen
• Waterproof leder
• Beschermneus
• 3D-dempingssysteem
• XP - Metaalvrije Penetratiebescherming
• Veiligheidsreflectoren
• aktiv-X binnenvoering
• Anti-statisch tussen 1 x 105 - 3,5 x 107 Ohm
• Outdoor zooltechnologie
• Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,79 excl. BTW
/ paar
€ 119,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
40