ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 20 GREEN 2.0 ESD LG S1 W14 MT43
Veiligheidsschoen SL 20 Green ESD S1 W14
Zie technische informatieReferenties
Atlas:29314 S1 43
Rubix:22887856
Fabrikant:29314-43
EAN:4043692291437

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 20 GREEN 2.0 ESD LG S1 W14 MT43
SL 20 green, Weite 14 | ESD, Breedte 14, EN ISO 20345 S1 SRC, Laag, alu-tec® aluminium neus, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | laag |
| Kleur | groen |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,46 excl. BTW
/ paar
€ 185,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
43