ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 30 RED 2.0 ESD LG S1 W10 MT49
Veiligheidsschoen SL 30 Red ESD S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:57500 S1 49
Rubix:22887717
Fabrikant:57500-49
EAN:4043692279220

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 30 RED 2.0 ESD LG S1 W10 MT49
SL 30 red | ESD, Breedte 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Laag, alu-tec® aluminium neus, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 49 |
| Hiel | laag |
| Kleur | rood |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,67 excl. BTW
/ paar
€ 144,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen