ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 30 RED 2.0 ESD LG S1 W12 MT46
Veiligheidsschoen SL 30 Red ESD S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:57512 S1 46
Rubix:22889686
Fabrikant:57512-46
EAN:4043692290614

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 30 RED 2.0 ESD LG S1 W12 MT46
SL 30 red | ESD, Breedte 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Laag, alu-tec® aluminium neus, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,72 excl. BTW
/ paar
€ 120,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
46