ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 40 BLUE 2.0 ESD LG S1 W12 MT36
Veiligheidsschoen SL 40 Blue ESD S1 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:29412 S1 36
Rubix:22887925
EAN:4043692272825

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 40 BLUE 2.0 ESD LG S1 W12 MT36
SL 40 blue | ESD, Breedte 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Laag, alu-tec® aluminium neus, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,67 excl. BTW
/ paar
€ 144,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
36