ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 40 BLUE 2.0 ESD LG S1 W14 MT35
Veiligheidsschoen SL 40 Blue ESD S1 W14
Zie technische informatieReferenties
Atlas:29414 S1 35
Rubix:A0098337
Fabrikant:29414 S1 35
EAN:4043692408699

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 40 BLUE 2.0 ESD LG S1 W14 MT35
SL 40 blue, Weite 14 | ESD, Breedte 14, EN ISO 20345 S1 SRC, Laag, alu-tec® aluminium neus, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 35 |
| Hiel | laag |
| Kleur | blauw |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | klittenband |
| Secundaire kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,46 excl. BTW
/ paar
€ 185,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
35