ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL SL 465 XP BLUE 2.0 ESD S1P W10 MT43
Veiligheidsschoen SL 465 XP Blue ESD S1P
Zie technische informatieReferenties
Atlas:22400 1P 43
Rubix:22887488
Fabrikant:22400 43
EAN:4043692266183

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL SL 465 XP BLUE 2.0 ESD S1P W10 MT43
SL 465 XP blue | ESD, Breedte 10, EN ISO 20345 S1P SRC, Sandaal, alu-tec® aluminium neus, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Sportline bovenmateriaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,87 excl. BTW
/ paar
€ 118,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
43