ATLAS VEIL.SCHOEN SL 605 XP BLUE 2.0 ESD LG S3 W10 MT39
Veiligheidsschoen SL 605 XP S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:49300 S3 39
Rubix:22888772
Fabrikant:49300-39
EAN:4043692275710

Productdetails : ATLAS VEIL.SCHOEN SL 605 XP BLUE 2.0 ESD LG S3 W10 MT39
• EN ISO 20345 S3 SRC
• SOFT-Nubuck leder
• alu-tec® aluminium neus
• 3D-dempingssysteem
• XP - Metaalvrije Penetratiebescherming
• aktiv-X binnenvoering
• Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm
• carbonvezel versterkte neusbescherming
• MPU Light zooltechnologie
• Geschikt voor orthopedische inlegzolen
• SOFT-Nubuck leder
• alu-tec® aluminium neus
• 3D-dempingssysteem
• XP - Metaalvrije Penetratiebescherming
• aktiv-X binnenvoering
• Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm
• carbonvezel versterkte neusbescherming
• MPU Light zooltechnologie
• Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,77 excl. BTW
/ paar
€ 127,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
39