ATLAS VEIL.SCHOEN SL 645 XP BLUE 2.0 ESD LG S3 W12 MT50
Veiligheidsschoen SL 645 XP Blue ESD S2 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:57712 S3 50
Rubix:A0098323
Fabrikant:57712 S3 50
EAN:4043692339412

Productdetails : ATLAS VEIL.SCHOEN SL 645 XP BLUE 2.0 ESD LG S3 W12 MT50
SL 645 XP blue | ESD, Breedte 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Laag, alu-tec® aluminium neus, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Waterproofleder, MPU Light zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 50 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,92 excl. BTW
/ paar
€ 153,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen