ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 725 XP BLUE 2.0 LG S3 W10 MT48
Veiligheidsschoen SL 725 XP blue ESD
Zie technische informatieReferenties
Atlas:15700 S3 48
Rubix:22888081
Fabrikant:15700 48
EAN:4043692336817

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 725 XP BLUE 2.0 LG S3 W10 MT48
Voor werkzaamheden met veel beweging in een natte omgeving
• Bovenmateriaal van waterdicht glad leer
• Temperatuurneutrale, metaalvrije doordringingsbescherming
• Functionele voering
• Overkap
• 3D-dempingssysteem
• Antistatische, slipvaste zool met 3,5 mm profiel
• Stalen neus
• Geschikt voor inlegzolen
• Kleur: zwart/blauw
• Beschermingsklasse: S3 SRC
• Breedte 10Toepassingsgebied:Voor ambacht & industrie
• Bovenmateriaal van waterdicht glad leer
• Temperatuurneutrale, metaalvrije doordringingsbescherming
• Functionele voering
• Overkap
• 3D-dempingssysteem
• Antistatische, slipvaste zool met 3,5 mm profiel
• Stalen neus
• Geschikt voor inlegzolen
• Kleur: zwart/blauw
• Beschermingsklasse: S3 SRC
• Breedte 10Toepassingsgebied:Voor ambacht & industrie
Maat 48
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,01 excl. BTW
/ paar
€ 116,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
48