ATLAS VEIL.SCHOEN SL 9645 XP BOA BLUE 2.0 ESD LG S3 W10 MT37
Veiligheidsschoen SL 9645 XP Boa ESD S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:62600 S3 37
Rubix:22887676
Fabrikant:62600-37
EAN:4043692288611

Productdetails : ATLAS VEIL.SCHOEN SL 9645 XP BOA BLUE 2.0 ESD LG S3 W10 MT37
SL 9645 XP® Boa® | ESD, Breedte 10, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoog, alu-tec® aluminium neus, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Waterproofleder, MPU Light zooltechnologie, Boa® Closure System, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,71 excl. BTW
/ paar
€ 147,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
37