ATLAS VEIL.SCHOEN SL 9845 XP BOA BLUE 2.0 ESD HG S3 W12 MT49

Veiligheidsschoen SL 9845 XP Boa ESD S3 W12

Zie technische informatie
Referenties
Atlas:59312 S3 49
Rubix:22889807
Fabrikant:59312-49
EAN:4043692317670
ATLAS VEIL.SCHOEN SL 9845 XP BOA BLUE 2.0 ESD HG S3 W12 MT49
Technische samenvatting
EU Schoenmaat49
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : ATLAS VEIL.SCHOEN SL 9845 XP BOA BLUE 2.0 ESD HG S3 W12 MT49


SL 9845 XP® Boa® | ESD, Breedte 12, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoog, alu-tec® aluminium neus, XP - Metaalvrije Penetratiebescherming, Waterproofleder, MPU Light zooltechnologie, Boa® Closure System, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat49
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
ESDja
Waterbestendigja
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
154,98 excl. BTW
/ paar
187,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

EU Schoenmaat

Select varianten (9)