ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL TX 360 2.0 ESD S1 W10 MT37
Veiligheidsschoen TX 360 ESD S1
Zie technische informatieReferenties
Atlas:55100 S1 37
Rubix:22888798
Fabrikant:55100-37
EAN:4043692031538

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSANDAAL TX 360 2.0 ESD S1 W10 MT37
ESD TX 360, Breedte 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandaal, MPU Light zooltechnologie, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klittebandsluiting, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, Veiligheidsreflectoren, clima-stream® concept
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,05 excl. BTW
/ paar
€ 110,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
37